バイクドーリー
バイクの移動が自在キャスターで自由に動かす事が出来ます。狭いガレージや駐車場での並列駐車が出来ます。前後2か所ストッパー付で勝手に動くことがありません。
用途中型や大型バイク、ビッグスクーターなど
材質鉄
寸法(mm)2140×770×100
質量(kg)30
耐荷重(kg)570
内容量1台
取扱説明書:
(15.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28552774 | - | 18872473 | bsf |
![]() |
バイクムーバー | World Walk | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 28552774
2022-03-21
- 用途:
- バイク移動
その他業種
今回の震度6弱の地震でも、乗っていたバイクは倒れなかった。
ロックフリーにして、回りに動けるスペースがあったためだと思うがとても良かった。
ただし、組み立て説明書がネジの方向等がわかりにくく、試行錯誤の必要があって面倒だった。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 28552774
2021-07-08
- 用途:
- ガレージ内でのバイクの指導
農・林・水産業
狭いガレージなので、移動用に購入しました。造りもどっしりしていて安定感もあります。キャスターは今の所問題はありませんが、壊れたら国産のものに交換しようと考えています。またキャスターの付けてあるハネの部分の強度が少し心配で、できれば溶接で補強しようと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 28552774
2021-06-17
- 用途:
- バンディット250に使用
キャスターの動き出しがスムーズではなく、移動させるきっかけとして毎回蹴りをくれてやります。
動き出せば問題ありません。
取説はちょっと分かりにくいですが雰囲気で組み立てられます。
1人が参考にしています
2020-11-29
- 用途:
- ガレージ整理
作りは良い。250キロ級のツアラーでも積載面積に余裕があります。ただキャスターがプラスチックのベアリング無しなので動き出しは重いかな。一度動いてしまえば問題なし。乗せる車重に応じてベアリングキャスター版も選べるようラインナップに加えてもらえれば選択肢が増えて良いと思う。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 28552774
2020-05-12
- 用途:
- バイク移動時
建設業・工事業
バイクの奥に置いてある工具などを取り出す時にカバーをしたままでも簡単に移動出来ます
ネジの向きを間違えると、タイヤの向きが変わらず引きずります
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28552774
2021-05-31
- 用途:
- バイクの移動
自動車・二輪車・自転車関連業
他社も含め色々検討し、購入を決めました。他の方のレビューのもありますが、組み立ての説明書的なものは、何もありません。ご注意を!
また、付属のキャスターでは、リッタークラスの移動は、厳しいです。
3人が参考にしています