パイロット
なまえペン 極細
(1件のレビュー)
インク色
ブラック
全長(mm)
136.5
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.7
線幅(mm)
0.3
インク
油性染料インキ
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
極細字
エコマーク認定番号
17 112 029
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618459
MN-12UF-B
¥
120
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください