曜日別特売
MN-12UF-B なまえペン 極細 パイロット 28618459

なまえペン 極細

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード28618459品番MN-12UF-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
インク色ブラック全長(mm)136.5タイプシングルエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.7線幅(mm)0.3インク油性染料インキ商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28618459
2021-01-18
用途: 工具に名前を書く時
製造業

ペン先が潰れにくく、書き味はなめらかです。
耐久性が高く書いた文字がなかなか消えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする