タオル掛け(木ネジ)

タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)タオル掛け(木ネジ) - LEC(レック)
(2件のレビュー)

木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。

用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン耐荷重(kg)2取付け方法木ネジ+アンカー内容量1個
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※薄い板壁(4.5mm未満)に取り付ける場合は、ウラにサンがある所に付けてください。※荷重制限をお守りください。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
全長(cm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28742675B00048380×50×45H10338400
435429
429
472(税込)
当日出荷
28742684B00049680×50×45H16468700
501499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28742684
2023-02-22
用途: 本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11㎜の表示がほしかった。
ふじみ野市立産業文化センターその他業種

本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11㎜の表示がほしかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関して改善を検討いたします。

対象商品 : 28742684
2023-02-21
用途: 本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11㎜の表示がほしかった。
ふじみ野市立産業文化センターその他業種

本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11㎜の表示がほしかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関して今後の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする