曜日別特売
モノタロウ

ゴムネット トランク用

ゴムネット トランク用 - モノタロウゴムネット トランク用 - モノタロウゴムネット トランク用 - モノタロウゴムネット トランク用 - モノタロウ
(6件のレビュー)

フック付の長方形タイプのゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。

用途荷崩れ防止に材質ネット:ゴム/PP、フック:PP寸法(mm)800×300質量(g)約300内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29182223-
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29182223
2023-06-18
用途: 荷崩れ防止のため
卸売・小売業

ワンボックス車のマルチラックに乗せている檜物の荷崩れ防止のため装着。
しっかり固定され、必要十分です。
もう少しサイズが選べると嬉しいです。

対象商品 : 29182223
2023-04-29
用途: 荷物の落下防止用
有限会社隅田農園

軽ワゴンのバックドアを開けるといつも荷物が雪崩をおこしていました。これを使うと落下することなく雨の日も安心してバックドアを開けることができます。唯一難点は引っかけがやや使いにくいところです。

対象商品 : 29182223
2019-05-25
用途: 耐震対策/物品落下防止棚網
サービス業

ゴム紐太さも十分あり、樹脂フックも付いていてコスパ的には満足です。

対象商品 : 29182223
2019-04-08
用途: 自動車での荷物の固定
農・林・水産業

以前から別メーカーのものを使用していたが、古くなってゴムが伸びてきたので買い替え。
写真でもわかっていたことですが、フックが大きいので車体側のD環に入らないため、以前の者のフックと取り換えて使っています。
伸び、弾力など全く問題ないと思われ、あとは寿命がどれぐらいあるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 29182223
2021-06-02
用途: cx5後部座席背もたれの後ろに荷物を立てて収納するため
中野商店

SUV,後部座席背もたれ後ろに車内で寝るためのマットを立てて収納するため、ネット部分もゴムで出来ている物を探していた。
ネット自体は収縮性もよく、使い勝手も申し分ないが、フックがやたら大きく、トラックの荷台に使うには良いかも知れないが、SUVの荷室で使用するには大き過ぎる。
このサイズのゴム網をトラックの荷室で使う事は無いと思うので、フックの大きさは再考いただきたい。
フックは目的に合ったカラビナに変えるが、ゴムネットは使える。

対象商品 : 29182223
2019-04-28
用途: ライトバンの荷物固定
農・林・水産業

ネット本体は満足です。
ただしフックが大きすぎて荷室のD環に掛けられなかったため、別にSフックを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする