ナカバヤシ
Mini Tripod スクエア5
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。
雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。
脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)
46
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×18×116
最大伸長(mm)
180(脚部伸長5段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29176989
DCA-106BK
ブラック
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29176998
DCA-106SL
シルバー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください