日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子
種類
丸型
結線方法
圧着
形状
ストレート
全14種類を絞り込む
コンタクト形状
オス
メス
適合電線範囲 AWG(#)
14/16/18
18/20/22
24/26/28
18
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086357
56116-8328
1個
オス
18
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086375
56117-8328
1個
オス
18
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086393
56118-8328
1個
オス
24/26/28
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086418
56119-8328
1個
オス
18
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086436
56120-8528
1個
メス
24/26/28
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29086454
56121-8528
1個
メス
18/20/22
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29086497
56193-4128
1個
オス
18
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086506
56194-9128
1個
メス
14/16/18
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086348
56116-8228
1パック(7000個)
オス
18
オープン
取扱い終了
返品不可
29086366
56117-8228
1パック(6000個)
オス
18
オープン
取扱い終了
返品不可
29086384
56118-8228
1パック(7000個)
オス
18
オープン
取扱い終了
返品不可
29086409
56119-8228
1パック(6000個)
オス
18
オープン
取扱い終了
返品不可
29086427
56120-8428
1パック(7000個)
メス
24/26/28
オープン
取扱い終了
返品不可
29086445
56121-8428
1パック(6000個)
メス
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください