マルアイ
ワンタッチ 長3 85G
サイズ
長3
仕様
テープ式ワンタッチ・古紙40%使用
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
85
テープ
あり
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30270547
PNO-138
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください