UNIT オフロードリストスタンド ドーリー スタンド オフロードリストスタンド ドーリー スタンド 商品レビューを投稿する 車両を載せたまま移動が可能なキャスター付スタンド。2本のラバーコートパイプにより車体を支持。 整備時・移動時の高い安定性を確保。耐久性に優れるスチール製。 ハンドル付は、ハンドルを使ってスタンドごと移動できるので、移動時に車体がスタンドからズレにくい。 質量(kg) 6.5 色 ブラック 耐荷重(kg) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 333×390×420 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 UN-A2130 UN-A2132 タイプ 選択解除 DOLLY DOLLY ハンドル付き 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 31321299 UN-A2130 DOLLY ¥10,500 ¥9,990 1 ¥9,990 ¥10,989 - 31321308 UN-A2132 DOLLY ハンドル付き ¥12,000 ¥11,900 1 ¥11,900 ¥13,090 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウバイク用品整備工具・ウェア・ツーリング用品バイクメンテナンスツールガレージ機器スタンド・クランプ(センター用) 商品説明動画 A2130 Dolly Stand この動画は、2人が参考にしています。 この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スタンド オフロードバイク用 ダンパー式 モノタロウ 税込¥8,789 ¥7,990 (12) 2. H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク) 税込¥14,190 ¥12,900 (4) 3. バイクドーリー モノタロウ 税込¥10,989 ¥9,990 (11) 4. オフ&トライアルスタンド ETHOS Design(エトスデザイン) 税込¥13,090 ¥11,900 (3) 5. スタンド 二輪車用 リア用 モノタロウ 税込¥4,389 ¥3,990 (298) 6. モーターサイクルジャッキ モノタロウ 税込¥9,339 ¥8,490 (16) 7. バイクムーバー World Walk 税込¥14,190 ¥12,900 (15) 8. オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 税込¥14,190 ¥12,900 (3) 9. バイクムーバー&スタンドムーバーセット World Walk 税込¥19,690 ¥17,900 (5) 10. バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウ 税込¥13,090 ¥11,900 (15) 11. タイヤドーリー JTC 税込¥14,080 ¥12,800 (2) 12. スタンド オフロードバイク用 足踏み式 モノタロウ 税込¥5,379 ¥4,890 (23) 13. ホイールチョック 2WAYモトバインディング DRC(ダートフリーク) 税込¥8,789 ¥7,990 (1) 14. スタンド オフロードバイク用 モノタロウ 税込¥3,509 ¥3,190 (24) 15. イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具) ETHOS Design(エトスデザイン) 税込¥14,190 ¥12,900 (5) 16. ホイールドーリー JTC 税込¥32,780 ¥29,800 (2) 17. ショートローラースタンド JT-125 J-TRIP 税込¥13,090 ¥11,900 (11) 18. ラボジャッキ モノタロウ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (38) 19. バイクドーリー センタースタンドタイプ モノタロウ 税込¥6,589 ¥5,990 (12) 20. ポジジョンチェンジャー UNIT 税込¥10,769 ¥9,790 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。