ツール スチールオイラー

ツール スチールオイラー UNIT
(13件のレビュー)

ストレートノズルタイプのポンプ式オイラー。エンジン組み立て時のオイル注油など様々な用途に使用可能。

材質スチール 容量(mL)200 質量(g)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×130 ノズル長(mm)130 内容量1個(200mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31322595 UN-P8021
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31322595
2022-04-23
用途:
機械部品の注油
農・林・水産業

ポンプ式で油さすときはよいのですが、倒れると油が漏れます。
先端が長いので、倒れないよう注意が必要です。フックに掛けれる所があるとよいかも

対象商品:
31322595
2021-06-16
用途:
ボール盤での穴開け時
自動車・二輪車・自転車関連業

切削油を手差しする時に樹脂製のオイラーではなくちょっとお洒落なピストルオイラーを使うと作業も楽しくなります。

対象商品:
31322595
2021-02-22
用途:
実用品として
農・林・水産業

安価でそれなりの作りですが見た目もよく実用になります ただし転倒させると構造上オイルが漏れるのでご注意ください

対象商品:
31322595
2020-08-02
用途:
カブのチェーン給油に

エンジンオイルを入れて、カブのチェーンケースのサービスホールから、チュッチュッとかけます。ノズルが長くて、吹き出し量も結構あります。最初だけ吸い上げが悪いので出ないことがありますが、さかさまにしてポンピングすると開通しやすいです。缶のデザインもレトロでオシャレです。

1人が参考にしています
対象商品:
31322595
2020-07-07
用途:
おしゃれアイテムとして
医療・福祉・介護関連業

実際に使うのではなく、ガレージのおしゃれアイテムとして購入。値段も安く、オールド感がばっちりでした。

対象商品:
31322595
2020-12-26
用途:
機械油の注油

傾けるとフタからぼたぼたっとたれます。
100年前の道具かと思うくらい工夫が無くて悲しいです。
今時、傾けに耐えるくらい成し遂げてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
31322595
2020-04-12
用途:
農機メンテナンス
その他業種

オイル吐出量を握り方で調整出来ます。
プラスチックオイラーより
使い易いと感じてます。

2021-02-22
用途:
エンジン組み立て時
建設業・工事業

まったく使えませんでした。蓋も錆びていました。デザインがいいだけに残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする