タンガロイ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)
1
使用インサート
LN□U03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切削径(Φmm)
刃数
切削径(Φmm)
機械側接続径(mm)
機能長さ(mm)
ヘッド長さ(mm)
シャンク長(mm)
切込み角度(°)
質量(kg)
エアー穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31342956
EXN03R016M16.0-02N
最大:16
2
(1)9.6、(2)9.8
16
100
30
70
15
0.2
なし
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342965
EXN03R020M20.0-03N
最大:20
3
(1)13.5、(2)13.6
20
130
50
80
17
0.3
なし
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342974
EXN03R025M25.0-04N
最大:25
4
(1)18.5、(2)18.6
25
140
60
80
17
0.5
あり
¥
52,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342983
EXN03R032M32.0-05N
最大:32
5
(1)25.5、(2)25.6
32
150
70
80
17
0.8
なし
¥
60,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください