曜日別特売

チップ TCMT-NMJ

チップ TCMT-NMJ - タンガロイ
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341416TCMT160620PDER-NMJ T3225T3225
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341425TCMT160620PDER-NMJ T1215T1215
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22854922TCMT160620PDER-NMJAH3135
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22854938TCMT160620PDER-NMJAH120
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする