ニッサン
日産スペシャルオイル SN-CFスペシャル 10W-30
こんなお得な商品も!
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
モノタロウ
¥
9,998
税込
¥
10,998
(151)
SAE
10W-30
ベースオイル
部分合成油
API
SN-CF
タイプ
20Lペール缶
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。お届け先様表札が法人様でないと直送が出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31999477
KLANB-10302
¥
32,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません