セラミックファンヒーター(汎用)

セラミックファンヒーター(汎用) - ユニット

選べる3つのモード(標準・静音・節電)
感知範囲約2mの人感センサー内蔵!
洗面所やトイレに最適の即暖ヒーター

消費電力(W)1200仕様ヒーター切替3段階質量(kg)約2.5電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×379電源コード(m)約1.8運転モード連続運転、人感センサー運転内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31998628WT-1561A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする