ユニット
ユニットの 暖房用品
ユニットの セラミックヒーター
セラミックファンヒーター(汎用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31998628
品番
WT-1561A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
選べる3つのモード(標準・静音・節電)
感知範囲約2mの人感センサー内蔵!
洗面所やトイレに最適の即暖ヒーター
消費電力(W)
1200
仕様
ヒーター切替3段階
質量(kg)
約2.5
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×135×379
電源コード(m)
約1.8
運転モード
連続運転、人感センサー運転