ミクロン
室内液晶温度シール 可逆性
(1件のレビュー)
現在温度が緑色に変色しますので、確認しやすいです。気になる温度を確認したい場所に、気軽に貼り付けられます。
仕様
【表示間隔】5℃、【反応性】1秒
寸法(mm)
20×132
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
25~100
アズワン品番
3-9299-01
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33372816
16LR25
¥
7,010
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください