車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム(カール)/1.0m
スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめるカールケーブルタイプの車載用AUXオーディオケーブル。
- 色
- ブラック
- 長さ(m)
- 1(最大)
- コネクタ形状
- Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型/ストレート)
- 対応機種
- Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
- 材質(プラグ)
- 金メッキ
- 環境
- EU RoHS指令準拠
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ


























