曜日別特売

スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付

スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 - エレコム
(4件のレビュー)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。

質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33660227P-STSRBKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33660236P-STSRWHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: スマホでのウェブ会議
運輸・通信業

まだ使用していませんが、しっかりしているつくりです。

対象商品 : 33660227
2019-12-14
用途: スマホ写真撮り

コンパクトで良いと思います
スマートフォンを取り付けるためのアタッチメントをつけると結構でかくなるので、アタッチメントを外し収納できる袋があれば、かなり良い商品だと思います
アタッチメントをつけた状態で車の中に保管するのが場所をとって邪魔。またBluetoothでシャッターを押す商品も付いているのが嬉しい。もう少し安ければかなり満足度が高い

1が参考にしています
対象商品 : 33660227
2019-11-21
用途: 写真撮影、照明の台
サービス業

185mm~875mmという部分で購入を決めました。首も90°回転します。車やバイクのメンテ時、小さい照明をスマホのかわりに挟んで照明台にしています。なかなか便利です。もちろん写真も撮れます。

1が参考にしています
対象商品 : 33660227
2023-05-04
用途: 自撮り棒のシャッターとして使いたいのに、ズームが変化するのみです。
葵無線サービス建設業・工事業

Bluetoothのリモコンシャッターと思って購入しましたが、ズームが変化するだけ出す。
まだ。どこかで、設定することがありますか。以前どこかで購入したものもシャッターと思ったら、ズームが変化するだけでした。スマホに問題があるのでしょうか、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする