エレコム
スマートフォン用/2way三脚/ホワイト
(1件のレビュー)
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色
ホワイト
質量(g)
三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)
最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
約185~875(三脚として使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33660245
P-STSWH
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください