曜日別特売

パーツストッカーPS-400X

パーツストッカーPS-400X - JEJアステージパーツストッカーPS-400X - JEJアステージパーツストッカーPS-400X - JEJアステージ
(3件のレビュー)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。

材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂質量(kg)約0.9ブラック/グリーン高さ(mm)78奥行(mm)290内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)仕切りあり収納量(最大)約8kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33661873PS-400X
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661873
2023-04-15
用途: 工具箱のビスを小分けに使用しました。

使用したところ少し材質厚みは薄いですが頑丈そうです。

対象商品 : 33661873
2022-02-13
用途: クギとモクネジの保管
農・林・水産業

使いやすく、料金的にも満足出来るモノでした。
もう少し深みのある商品も有れば良いと思います。

対象商品 : 33661873
2019-03-18
用途: 野外での昆虫採集時のストッカーとして
株式会社ライズカンパニーサービス業

すでにPS-400のクリアーカラーを使用しておりましたが、1マスあたりが深さもあり、70㍉を超える大型のミヤマクワガタ♂も楽に収納できます。 今回のPS-400Xはモスグリーンと黒色のコントラストがミリタリー感も演出しており、更に隣のマス内が見えない為にストックしている虫もクリアーより落ち着いている様に見えました。 更に、黄色と黒を基調としたステッカーがとても映えますので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする