日本ノート
長4封筒 花妙
花をモチーフにした封筒
花名:デンファレ 花期:年中
SEN301、SEN401がお揃いの便箋として使えます。
サイズ
長4/セミB5
仕様
二重 柄入
寸法(mm)
250×177
内容
無罫 柄入り 下敷付き
郵便番号欄
あり
紙種
レード目
窓枠
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法・サイズ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063603
FU301
長形4号
W90×H205
8
¥
340
¥
318
¥
350
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください