日本ノート
長4封筒 ハーブのある風景
サイズ
長4/セミB5
寸法(mm)
250×177
枚数
20枚
内容
横罫19行 2柄アソート
郵便番号欄
あり
紙種
Aプラン
窓枠
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063689
FU610
¥
420
¥
388
¥
427
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください