Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計
表示部にはどの角度からも見やすい180°回転式ヘッドを採用。。ワイドな計測範囲(-40~+350℃)で、短時間(1~2分間)なら最高+500℃まで計測可能。。応答速度の速いK熱電対センサ。。オートパワーオフ機能付。
- 電源
- 単4乾電池3個
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- プローブ:3×200
- 精度
- ±1℃(-40~+99.9℃)計測値の±1%(+100℃~)
- 分解能(℃)
- 0.1(-40~+500)
- 計測範囲
- -40~+350℃K熱電対(短時間では+500℃まで)
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























