曜日別特売

Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計 - testo(テストー)

センサ先端部がスプリング方式で凹凸表面でも高精度に計測可能な表面温度計です。。表示部にはどの角度からも見やすい180°回転式ヘッドを採用。。ワイドな計測範囲(-40~+350℃)で、短時間(1~2分間)なら最高+500℃まで計測可能。。応答速度の速いK熱電対センサ。。オートパワーオフ機能付。

電源
単4乾電池3個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
プローブ:3(先端12)×150
精度
±(1℃+計測値の±1%)
分解能(℃)
0.1(-40~+500)
計測範囲
-40~+350℃K熱電対(短時間では+500℃まで)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35054636905-T2
¥14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする