佐藤計量器製作所
壁掛型防水デジタル温度計
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)
-10~+110
寸法(mm)
センサ:Φ5×500
電源
単4乾電池4個
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122×30×85(コネクタ部含まず)
精度(℃)
±1
分解能(℃)
0.1
内容量
1個
注意
・熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。
・電気的ノイズが発生する環境(電磁調理器付近など)でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055083
SK-100WPセット
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください