曜日別特売

Bluetooth対応データロガー

Bluetooth対応データロガー - T&D(ティアンドデイ)
(2件のレビュー)

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。

注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
温度測定範囲(℃)
インターフェース
防水性
記録間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85266433TR43A1個リチウム電池LS14250×10~55BluetoothIP64防まつ形,生活防水1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60 分 の15通り
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52979029TR43A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットリチウム電池LS14250×10~55BluetoothIP64防まつ形,生活防水1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60 分 の15通り
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979038TR43A(英語版一般校正証明書付)1セットリチウム電池LS14250×10~55BluetoothIP64防まつ形,生活防水1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60 分 の15通り
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35055878TR411個リチウム電池(LS14250)1個-40~+80Bluetooth4.0IP671・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
9,800
取扱い終了
35055887TR421個リチウム電池(LS14250)1個-60~+155Bluetooth4.0IP64(センサ接続時)1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35055878
2021-12-27
用途: 冷蔵庫の温度監視
製造業

工場の中に入らなくても記録を確認することができ、とても便利。

対象商品 : 35055878
2020-12-02
用途: ハウスの温度管理の記録
有限会社大木農園農・林・水産業

スマホにデータが取れるので快適です。少し離れたところでも受信できます。付属の電池は充電式ではありません。消耗品です。市販のリチウム電池CR2が代用できます。説明書では付属電池で寿命は1年ぐらいだそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする