三商
サニタリーサーモ プロ
サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)
-50~280
質量(g)
約222(電池含む)
電源
単4乾電池2個
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056079
TP-100MR-Pro
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください