味の素 業務用 中華味顆粒
中華特有の味わいのあるメニューが、簡単に作れます。
炒め料理、スープ、餡への練り込みなど、あらゆる中華料理に、お使いいただけます。
保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料食塩、チキンエキス、ポークエキス、砂糖、食用風味油、デキストリン、香辛料、酵母エキス調味料、野菜エキス、たん白加水分解物、ゼラチン、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):272、たんぱく質(g):26.1、脂質(g):4.4、炭水化物(g):32.1、食塩相当量(g):37.1
内容量1袋(1kg)