クランクインストールツール
バイクの左右分割型(縦割り)のクランクケースのクランクシャフト挿入に使用する専用工具です。
仕様
適応クランクシャフト先端ネジサイズ:M10、M12
(付属のM10、M12のナットが使える場合のみ、この商品セットを使用可能)
用途クランクシャフトの挿入作業に
セット内容クランクシャフトアダプター各1個(M10×P1.25、M12×P1.25)
材質炭素鋼
寸法(幅W×長さL)(mm)68×185
適合範囲(mm)M10×1.25、M12適応クランクシャフト先端ネジサイズ
内容量1個
(付属のM10、M12のナットが使える場合のみ、この商品セットを使用可能)
注意
※用途以外に使用しないでください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39432287
2019-12-29
- 用途:
- クランクシャフトのベアリング交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業
普通に使えますが、専用品ではないので工夫が必要です。
今回の作業では、ベアリングのアタッチメントを2個ほど作り挿入しました。