TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ ポスト ヘッダー
材質
錫めっき
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□
仕様
2.5ピッチ用
種類
角型
定格電流(A)
Max3.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC250
全13種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
取付
極数
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41007845
171825-5
1パック(50個)
垂直取付型
5
対応
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41007854
171825-7
1パック(50個)
垂直取付型
7
対応
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41008091
1-171825-0
1パック(50個)
垂直取付型
10
対応
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41008107
1-171825-2
1パック(50個)
垂直取付型
12
対応
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007915
171826-8
1パック(50個)
水平取付型
8
対応
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41008116
1-171826-0
1パック(50個)
水平取付型
10
対応
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007863
171825-9
1パック(50個)
垂直取付型
9
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41007872
171826-2
1パック(100個)
水平取付型
2
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41007881
171826-3
1パック(100個)
水平取付型
3
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41007897
171826-6
1パック(50個)
水平取付型
6
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41007906
171826-7
1パック(10個)
水平取付型
7
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41007924
171826-9
1パック(50個)
水平取付型
9
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41008125
1-171826-2
1パック(50個)
水平取付型
12
対応
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください