エアケース

エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
外寸法・幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
容量(L)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392068781637NFBKAIR114-51436.9ウレタンフォームなし89(目安)676
85,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
392068871557NFBKAIR114-51393ウレタンフォームなし36(目安)487
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
392068961557BKAIR114-51383.7ウレタンフォーム付36(目安)487
63,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
392069051607BKAIR114-51407.3ウレタンフォーム付63(目安)613
91,000
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392069141637BKAIR114-51428.8ウレタンフォーム付89(目安)676
106,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
392068691607NFBKAIR114-51416ウレタンフォームなし63(目安)613
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
392068691607NFBKAIR8374739801607000111101607NFBKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) 83747398エアケースPELICAN(ペリカン)1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする