MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア - オンダ製作所MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア - オンダ製作所
(6件のレビュー)

小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。

材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238089MR1-06R1/8
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
39238116MR1-08R1/4
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
39238143MR1-10R3/8
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39238143
2026-02-26
用途: エアー配管

エアーも漏れなくここで止めれたのでよくなりました。

2025-06-17
用途: コンプレッサーのエア漏れ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーのバルブからエア漏れするので交換用に使用。安いので助かります。

2025-04-28
用途: 動力噴霧器のコック
沼畑 果樹園農・林・水産業

動力噴霧器に圧力計を付けるための物で思い通りの商品でとても良かったです

対象商品 : 39238116
2023-10-24
用途: チエンその ごみとり。
その他業種

確かなものでした ありがとうございました またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39238116
2023-01-29
用途: コンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工

コンプレッサーの出口や、補助タンクの入り口出口にボールバルブを使っていますが、
破損したときにこのバルブを使っています。
中国製の信頼性のない、折れやすい、すぐ曲がるレバー、とは違い、
全てがしっかりしていて非常に良いと思います。

対象商品 : 39238116
2020-10-27
用途: ポンプの水抜き
農・林・水産業

目蔵をいちいち外さなくなり、
水抜きが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする