コイルホース(フィッティングカプラー付)

コイルホース(フィッティングカプラー付) - WTBコイルホース(フィッティングカプラー付) - WTBコイルホース(フィッティングカプラー付) - WTB
最高使用圧力(MPa)1.2グリーン使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39241878AC-3GFT-SP0.78
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39241887AC-5GFT-SP1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39241896AC-7GFT-SP1.2
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする