TRUSCO
ポリウレタンチューブ(200m)
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
200
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275855
TPT-0425-200BK
114-5078
2.51
2.5
4
8.25
¥
5,120
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275864
TPT-0604-200BK
114-5079
4.4
4
6
11.5
¥
8,582
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275873
TPT-0805-200BK
114-5080
8.7
5
8
11
¥
14,892
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275889
TPT-1065-200BK
114-5081
12.34
6.5
10
16
¥
20,712
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275898
TPT-1208-200BK
114-5082
15.9
8
12
19
¥
28,166
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください