TRUSCO
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース小
トラスコ品番
116-4230
材質
クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)
260
色
ブラック
高さ(mm)
70
質量(g)
250
奥行(mm)
260
容量(L)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309254
SB-PT31B
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください