曜日別特売

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース大

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース大 - TRUSCO
(1件のレビュー)
トラスコ品番116-4231材質クリスタルプロテクションPVB幅(mm)420ブラック容量9L高さ(mm)70質量(g)560奥行(mm)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309263SB-PT42B
7,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309263
2020-01-28
用途: 事務用品の運搬

書籍、書類、ノートPCを取引先へ持っていくのに、TRUSCOのSTACK BLOCK ツールキャリーケースを使用。
もう少し収納を増やしたくてこのパーツケース大を購入。
これを取り付けるとキャリーケース側の手持ちの紐が使えなくなるのと、フタが開けにくくなるのが残念。
しかし、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする