エアラチェットレンチ(9.5mm角)
価格と性能を最適に組み合わせています。抜群の快適性と耐久性を実現しています。
- 用途
- 自動車関係など一般産業用に。
- トラスコ品番
- 446-0332
- 全長(mm)
- 186
- 質量(kg)
- 0.6
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 250
- 空気消費量(m3/min)
- 0.85
- 最大締付トルク(N・m)
- 34
- ソケット差込角(mm)
- 9.5
- 能力ボルト径(mm)
- 10
- ホース取付口
- NPT1/4
- 排気方向
- 下方
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39334628 | 105-C3 | 45537703 | 105-C3 | ![]() | エアラチェットレンチ | インガソール・ランド | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















