曜日別特売
105-C3 エアラチェットレンチ(9.5mm角) インガソール・ランド 39334628

エアラチェットレンチ(9.5mm角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39334628
品番
105-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000

価格と性能を最適に組み合わせています。抜群の快適性と耐久性を実現しています。

用途
自動車関係など一般産業用に。
トラスコ品番
446-0332
全長(mm)
186
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
空気消費量(m3/min)
0.85
最大締付トルク(N・m)
34
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334628105-C345537703105-C3105-C3 エアラチェットレンチ インガソール・ランド 45537703エアラチェットレンチインガソール・ランド1台
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする