曜日別特売

EHコネクタ用ベースピン トップ型

EHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22内容量1セット(100個)
全7種類を絞り込む
極数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345453B2B-EH2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39345487B4B-EH4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39345505B6B-EH6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39345548B8B-EH8
オープン
取扱い終了
代替品有
39345557B9B-EH9
オープン
取扱い終了
代替品有
39345435B10B-EH10
オープン
取扱い終了
39345523B7B-EH7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345548B8B-EH49019756B8B-EH(LF)(SN)B8B-EH EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 49019756EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)1袋(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
39345557B9B-EH49019765B9B-EH(LF)(SN)B9B-EH EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 49019765EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)1袋(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39345453
2019-09-23
用途: 各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする