イスカル
C その他ミーリング/チップ
トラスコ品番
338-4501
材質
IC908
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39352155
CNHT 070310 IC908
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください