サンコープラスチック
ピクニックランチボックス リオパック N-2
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
重ねて持ち運びしやすいバンド付き。
取り皿2枚付きなので家族でのランチに便利。
容量(L)
約1.6×2
セット内容
皿
材質
本体・外蓋・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約504
段数
2段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約202×190×138
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397603
117472
アースグリーン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
39397619
117489
アースベージュ
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
39397585
117427
ピンク
オープン
取扱い終了
39397594
117441
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください