ヒートショックセンサー

ヒートショックセンサー - GRUS(グルス)ヒートショックセンサー - GRUS(グルス)ヒートショックセンサー - GRUS(グルス)ヒートショックセンサー - GRUS(グルス)

冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。
一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。
ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。

仕様
【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定
【2点間温度計測】脱衣所、浴室
測定対象風呂・サウナ用センサー人感センサー寸法(縦×横)(mm)125×60温度センサー2ヵ所同時測定液晶サイズデジタルLCD電池単4電池 1本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439384GRS101-01
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする