平野鞄
サドル 牛革手付きカブセポーチ
色
黒
仕様
本体内部:中仕切りファスナーポケット・ペン差し・小物ホルダー、カブセ内側正面:アテポケット
材質
牛革
質量(g)
約620
寸法(cm)
26×19×9
適合サイズ(cm)
【収納可能】A5(21×14.8)
内容量
1個
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854947
25883-01
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください