オーブントースター

オーブントースター - YAMAZEN(山善)

トーストは1度に2枚まで焼ける。お餅は4個まで。つまみを回すだけのシンプルなトースター。

用途
オーブントースター、トースターとして。あたため、餅、もち、パン焼き、冷凍食品、食パンに。
質量(kg)
2.2
色
マットホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×235
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326467YTA-861(MW)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする