HSバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色
グレー
材質(本体)
U-PVC
流体
湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)
EPDM
材質(ボール)
U-PVC
温度
常温
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
U-PVC
適合配管
塩ビ配管専用
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
内容量
1個
注意
※ウォーターハンマーの発生する環境下ではご使用できません。
※50A:250L/min、40A:160L/minを超える流量ではウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※横引き配管が長い場合は、ウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※ マイナス温度の流体は使用しないで下さい。また、凍結が予想される環境下ではご使用できません。
※ 本製品は常温の流体でご使用下さい。
※ 本製品は可塑性樹脂で製造されております。配管応力、脈動、水撃には弱くクリープ現象等による変形から破損に至る場合がありますので十分に注意して下さい。
※ バルブは全開若しくは全閉のみのでのご使用になります。半開状態で使用されるとシートが剥離する場合があります。
※ コンクリート、アスファルト等に落下させると破損する恐れがありますのでご注意願います。
※ 接着接合の場合、塩ビ配管専用接着剤をご使用願います。また、オスメス共に付着させ十分に表面を侵してから接着して下さい。その際、ボールやシートへの垂れ込みがないように施工して下さい。
※ 袋ナットや点検口が運搬途中等により緩む場合があります。その際、ベルトレンチや専用工具等の本体に傷のつかない材質の工具で締め増しして下さい。
※ 本製品は縦配管施工専用です。 横配管施工でのご使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
関連資料
接続方式
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40330195
DYCV2 50TS
50
2
納入仕様書(0.14MB)
TS式
35以下
¥
20,930
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
40330204
DYCV2 50N
50
2
納入仕様書(0.14MB)
ねじ式
35以下
¥
20,930
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
21044819
DYCV2 40TS
40
1-1/2
納入仕様書(0.14MB)
図面(0.14MB)
TS式
28以下
¥
20,930
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
参考になった