4×4×15 片丸キー S45C モノタロウ 41502108

 

4×4×15 片丸キー S45C モノタロウ 41502108 4×4×15 片丸キー S45C モノタロウ 41502108 4×4×15 片丸キー S45C モノタロウ 41502108 4×4×15 片丸キー S45C モノタロウ 41502108

片丸キー S45C

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41502108 品番4×4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
形状片丸キー 寸法h(mm)4(-0.03〜0) 寸法L(mm)15(-0.43〜0) 用途プーリー、ギヤー等、回転する軸を固定するキー材料として 材質S45C 寸法b(mm)4(-0.03〜0) 寸法c(mm)0.16〜0.25
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41502178
2020-01-28
用途:
耕うん機の修理、回転軸とプーリーの固定
関根農園 様 (農・林・水産業)

耕うん機稼動中にプーリーが緩み、回転軸とプーリーを固定していたマシンキーが抜けて、紛失してしまった。抜けたマシンキーが見つからないため、回転軸とプーリーからマシンキーの寸法を計測(推測)し商品を発注した。回転軸とプーリーの固定がピッタリ適合し、容易に修理ができて大変良かったです。

対象商品:
41502257
2020-09-21
用途:
組立

安価で、使用上何の問題もありません。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする