パオック
エアコイルホース
コイル状で収納に便利です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5.0×8.0
最高使用圧力(MPa)
1
色
ホース:オレンジ
適合流体
空気
材質
ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710173
AC-5035PA
3.5
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
40710189
AC-5050PA
5
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください