三洋化成
パワーホース 32x38 カセ巻 50m
色
クリアーグリーン
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.01
外径(Φmm)
38
使用流体
水
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501173
PW-3238K 50G
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません