三洋化成
SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m
色
パステルブルー
材質
PVC
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
18
最高使用圧力(MPa)
0.13
外径(Φmm)
23
使用流体
水
特性
耐寒
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501207
GR-1823H 40B
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません