三洋化成
SH透明ホース 18x21 50m巻
色
クリアー
長さ(m)
50
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501399
TM-1821H 50T
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません